text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Mecanizado
Roscar
Accesorios
F8005.030.011
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
Völkel Snijplaathouder DIN 225 30X11
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
/ prijs per 
-
incl. BTW
Artikelnummer
F8005.030.011
Uitvoering
Cilindrisch
Totale lengte (mm)
280
Diameter behuizing (mm)
30
Geschikt voor draadmaat (metrisch)
11
Snijdiameter (mm)
10 - 11
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
190
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Cilindrisch
Totale lengte (mm)
280
Diameter behuizing (mm)
30
Geschikt voor draadmaat (metrisch)
11
Snijdiameter (mm)
10 - 11
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
190
HS- en goederencode
8205100000
Type
Zinc Die Stock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F8005.030.011
EAN
4022835150053
UBB
240202050508
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
15005