Toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Toebehoren
F8005.020.005
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
Völkel Snijplaathouder DIN 225 20X5
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
F8005.020.005
Uitvoering
Cilindrisch
Totale lengte (mm)
200
Diameter behuizing (mm)
20
Geschikt voor draadmaat (metrisch)
4
Snijdiameter (mm)
3 - 4
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
65
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Cilindrisch
Totale lengte (mm)
200
Diameter behuizing (mm)
20
Geschikt voor draadmaat (metrisch)
4
Snijdiameter (mm)
3 - 4
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
65
HS- en goederencode
8205100000
Type
Zinc Die Stock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F8005.020.005
EAN
4022835150022
UBB
240202050276
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
15002