Toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Toebehoren
0D254626
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
Völkel Snijplaathouder DIN 225 120X22
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
0D254626
Uitvoering
Cilindrisch
Totale lengte (mm)
956
Diameter behuizing (mm)
120
Geschikt voor draadmaat (metrisch)
71
Snijdiameter (mm)
64 - 71
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207409000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Cilindrisch
Totale lengte (mm)
956
Diameter behuizing (mm)
120
Geschikt voor draadmaat (metrisch)
71
Snijdiameter (mm)
64 - 71
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207409000
Type
Steel Die Stock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0D254626
EAN
4022835152200
UBB
500512782375
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
15220