Snijplaten en Snijmoeren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
1X418982
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
Völkel Snijplaat JIS B-4451 HSS M5X0,8
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
1X418982
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
5
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS
Merk
Völkel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
38
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
5
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207403000
Type
Round Split Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X418982
EAN
4022835900313
UBB
500691252307
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90031