text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Snijmoer DIN 382 HSS 5/8


Voor het opzuiveren en repareren van beschadigd schroefdraad alsmede op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummer F8052.158.001
Uitvoering Snijmoer
Type schroefdraad Overig
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 5/8 inch
Merk Völkel
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijmoer
Type schroefdraad Overig
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 5/8 inch
Merk Völkel
Gewicht per stuk (g) 145
Type Hexagon Die Nut

Artikelnummers

Artikelnummer F8052.158.001
EAN 4022835255208
UBB 240202249605
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 25520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.