text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Völkel Snijmoer DIN 382 HSS 1.1/2


Voor het opzuiveren en repareren van beschadigd schroefdraad alsmede op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummer F8060.381.001
Uitvoering Snijmoer
Type schroefdraad UNC
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 1 1/2 inch
Merk Völkel
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijmoer
Type schroefdraad UNC
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 1 1/2 inch
Merk Völkel

Omschrijving

Voor het opzuiveren en repareren van beschadigd schroefdraad alsmede op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor algemeen gebruik in goed verspaanbare materialen met een treksterkte tot 800N/mm², in ongelegeerd en laag gelegeerd staal.

Artikelnummers

Artikelnummer F8060.381.001
EAN 4022835231547
UBB 240202455855
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 23154
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.