Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5B749365
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
Völkel Machinetap N/A HSS-G NPT 3/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5B749365
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
33
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
33
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
33
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
33
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
16
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5B749365
EAN
4022835635222
UBB
500691046725
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
63522