Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2K961384
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
Völkel Machinetap N/A HSS-G NPT 1/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2K961384
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
65
Schachtdiameter (mm)
7
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
Overig
Aantal gangen per inch
27
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2K961384
EAN
4022835635123
UBB
500691045990
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
63512