text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-G NPT 1/4


Artikelnummer 0U082162
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 25
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 25
Snijmateriaal Overig
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0U082162
EAN 4022835635147
UBB 500691046154
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 63514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.