Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3V418577
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E UNF 7/8
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
¥36.00
/ prijs per
1
Incl. BTW
Artikelnummer
3V418577
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
115
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
38
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
115
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
38
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
13
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V418577
EAN
4022835937746
UBB
500691383573
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93774