Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2X156640
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E UNF 5/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2X156640
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
23
Totale lengte (mm)
70
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
23
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
23
Totale lengte (mm)
70
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
23
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
5
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2X156640
EAN
4022835937654
UBB
500691382179
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93765