Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5Z815385
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E UNF 1/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Z815385
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
62
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
28
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
62
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
20
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
28
Sleutelvierkant (mm)
4.5
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z815385
EAN
4022835937647
UBB
500691381916
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93764