text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-E UNC 5/8


Artikelnummer 5X184390
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 95
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 95
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 32
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5X184390
EAN 4022835937203
UBB 500691379381
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93720
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.