Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2S823533
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E UNC 1/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2S823533
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
47
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
11
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
11
Totale lengte (mm)
47
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
11
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
40
Sleutelvierkant (mm)
3.2
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S823533
EAN
4022835937111
UBB
500691377559
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93711