text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-E UNC 1/4


Artikelnummer 0M382962
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 62
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 62
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 4.5
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0M382962
EAN 4022835937142
UBB 500691378136
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93714
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.