Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4Q973908
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E UNC 1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Q973908
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
85
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
13
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
85
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
13
Sleutelvierkant (mm)
7
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Q973908
EAN
4022835937180
UBB
500691378961
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
93718