text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-E M8X1,25


Artikelnummer 4C958048
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 70
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 70
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4C958048
EAN 4022835907466
UBB 500691307507
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90746
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.