text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-E M6X0,75


Artikelnummer 0Q341519
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 62
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 62
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 0.75
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.5
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q341519
EAN 4022835907404
UBB 500691307192
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90740
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.