Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6X519158
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E M6
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6X519158
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
6
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
22
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
4.9
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6X519158
EAN
4022835370383
UBB
500690991202
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
37038