text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-E M5X0,8


Artikelnummer 7Z206646
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 60
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 60
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.5
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z206646
EAN 4022835907305
UBB 500691306772
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90730
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.