Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9B354536
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E M5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9B354536
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
71
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
18
Totale lengte (mm)
71
Schachtdiameter (mm)
5
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
18
Spoed schroefdraad (mm)
0.8
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
3.8
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9B354536
EAN
4022835370345
UBB
500690991046
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
37034