Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
4Z017724
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E M4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4Z017724
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
14
Totale lengte (mm)
63
Schachtdiameter (mm)
4
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
14
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
3
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Z017724
EAN
4022835370307
UBB
500690990881
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
37030