text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-E M3X0,5


Artikelnummer 3K427087
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 46
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 18
Totale lengte (mm) 46
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 18
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3.2
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3K427087
EAN 4022835907220
UBB 500691306103
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90722
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.