text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-E M22X2,5


Artikelnummer 6L729881
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 55
Totale lengte (mm) 115
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 55
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 55
Totale lengte (mm) 115
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 55
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 13
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6L729881
EAN 4022835907909
UBB 500691312127
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90790
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.