Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2P220219
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E M20X2,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2P220219
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
105
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
105
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
50
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
12
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2P220219
EAN
4022835907848
UBB
500691311541
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90784