Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1Q217070
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E M16X2,0
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Q217070
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
95
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
45
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
95
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
45
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
10
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Q217070
EAN
4022835907725
UBB
500691310303
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90772