text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-E M16


Artikelnummer 3T854932
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 110
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 110
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 32
Spoed schroefdraad (mm) 2
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Blauw
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3T854932
EAN 4022835354581
UBB 500690978019
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 35458
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.