text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-E M14X1,0


Artikelnummer 2I451421
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 70
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 30
Totale lengte (mm) 70
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 30
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 8
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2I451421
EAN 4022835907701
UBB 500691310147
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90770
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.