text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-E M12X1,25


Artikelnummer 6R467760
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 82
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 38
Totale lengte (mm) 82
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 38
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 6.5
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6R467760
EAN 4022835907633
UBB 500691309172
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 90763
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.