text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap N/A HSS-E M12


Artikelnummer 7Z427883
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 115
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 35
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 115
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 35
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z427883
EAN 4022835370505
UBB 500690991871
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 37050
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.