Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6U391642
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E M12
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6U391642
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
110
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
29
Totale lengte (mm)
110
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
29
Spoed schroefdraad (mm)
1.75
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
7
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6U391642
EAN
4022835354505
UBB
500690977284
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
35450