Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0B423966
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E M10X1,5
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0B423966
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
75
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
75
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
5.5
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0B423966
EAN
4022835907541
UBB
500691308182
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
90754