Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6H182133
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
Völkel Machinetap N/A HSS-E M10
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6H182133
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
31
Totale lengte (mm)
106
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
31
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
31
Totale lengte (mm)
106
Schachtdiameter (mm)
10
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
31
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H182133
EAN
4022835370468
UBB
500690991616
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
37046