text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A UNC 1/4

Op bestelling

Artikelnummer 5Z434156
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 62
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 20
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 4.5
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5Z434156
EAN 4022835935148
UBB 500691370521
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 93514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.