text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 3/8X19 B


Artikelnummer 1C713978
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad BSPT
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 28
Totale lengte (mm) 65
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad BSPT
Snijlengte (mm) 28
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 19
Sleutelvierkant (mm) 11
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1C713978
EAN 4022835975182
UBB 500513504083
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 97518
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.