Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0A405149
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 3/4X14 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0A405149
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
35
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
23
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
35
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
35
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
23
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
35
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
17
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0A405149
EAN
4022835985303
UBB
500513499136
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
98530