Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9B813072
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 3/4X14 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9B813072
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
35
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
23
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
35
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
35
Totale lengte (mm)
85
Schachtdiameter (mm)
23
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
35
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
17
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9B813072
EAN
4022835975304
UBB
500513503747
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
97530