Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1Z745294
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 2.IN.X11.5 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1Z745294
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
46
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
50
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
120
Schachtdiameter (mm)
46
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
50
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
11.5
Sleutelvierkant (mm)
35
Draadmaat (inch)
2 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1Z745294
EAN
4022835985709
UBB
500513498971
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
98570