text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 1.IN.X11.5 B

Op bestelling

Artikelnummer 6J683404
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 26
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 45
Totale lengte (mm) 95
Schachtdiameter (mm) 26
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 45
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 11.5
Sleutelvierkant (mm) 21
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6J683404
EAN 4022835985389
UBB 500513498716
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 98538
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.