text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 1/8X28 B


Artikelnummer 3Z167483
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad BSPT
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad BSPT
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 28
Sleutelvierkant (mm) 6
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Völkel

Artikelnummers

Artikelnummer 3Z167483
EAN 4022835975069
UBB 500513503093
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 97506
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.