Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8L052304
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 1/8X27 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8L052304
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
27
Sleutelvierkant (mm)
6
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8L052304
EAN
4022835985068
UBB
500513498559
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
98506