Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1X391096
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 1/4X18 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1X391096
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
62
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
9
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X391096
EAN
4022835985143
UBB
500513498302
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
98514