text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 1/2X14 C 35° RSP


Objednací číslo 4U058719
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad BSPT
Snijlengte (mm) 35
Snijmateriaal HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 35
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad BSPT
Snijlengte (mm) 35
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 14
Sleutelvierkant (mm) 14
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U058719
EAN 4022835975229
UBB 500513502343
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 97522
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.