Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
3B077592
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 1/2X14 B
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
3B077592
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
35
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
35
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
35
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
35
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
14
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3B077592
EAN
4022835985228
UBB
500513498146
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
98522