Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
0F365036
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 1/16X28 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0F365036
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
55
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
BSPT
Snijlengte (mm)
19
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
28
Sleutelvierkant (mm)
6
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F365036
EAN
4022835975021
UBB
500513502004
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
97502