text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 1/16X27 B


Artikelnummer 6V590672
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 55
Schachtdiameter (mm) 8
Type schroefdraad NPT
Snijlengte (mm) 19
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 27
Sleutelvierkant (mm) 6
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6V590672
EAN 4022835985020
UBB 500513497981
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 98502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.