Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
8U572002
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSG 1.1/4X11.5 C 35° RSP
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
8U572002
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
105
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
45
Totale lengte (mm)
105
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
NPT
Snijlengte (mm)
45
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
11.5
Sleutelvierkant (mm)
26
Draadmaat (inch)
1 1/4 inch
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8U572002
EAN
4022835985464
UBB
500513497726
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
98546