text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE-PM M8


Artikelnummer 4L639596
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 14
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 14
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal Overig
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 5
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4L639596
EAN 4022835911616
UBB 500691319569
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91161
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.