text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M8X1


Artikelnummer 1A843637
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 6.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 20
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 5
Merk Völkel
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 1A843637
EAN 4022835916147
UBB 500691343569
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 91614
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.