Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
0B891425
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
Völkel Machinetap JIS B-4430 N/A HSSE M8X1
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
0B891425
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6.2
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
20
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
6.2
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
20
Spoed schroefdraad (mm)
1
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Blauw
Sleutelvierkant (mm)
5
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0B891425
EAN
4022835913313
UBB
500691330939
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
91331